CDVI ITALIA SRL - CDVR125USB LETTORE USB 125KHZ PER CARICAMENTO BADGE - R125USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lettore
Stand-alone - sì
Collegabile in rete - sì
Allacciamento PC - sì
sistema basato su cloud - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449070611427
Codice prodotto
CDVR125USB
Cod. produttore
R125USB
Produttore
CDV
Tipologia:
Lettore
Stand-alone:
sì
Collegabile in rete:
sì
Allacciamento PC:
sì
sistema basato su cloud:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Ethernet
numero max. di partecipanti:
10000
Metodo di lettura:
Bluetooth
processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):
no
processo di lettura nastro magnetico:
no
processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):
no
metodo di lettura EM (125 kHz):
sì
processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):
no
metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):
no
metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):
no
Uscita segnale:
Altro
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
Altro
Assorbimento di potenza:
50 W
Power over Ethernet:
Senza
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Larghezza:
76 mm
Altezza:
13 mm
Profondità:
24 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


