pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVPS20MM TASCA PORTA BADGE A 13,56MHZ LETTURA FRE - PS20MM

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVPS20MM TASCA PORTA BADGE A 13,56MHZ LETTURA FRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attivazione biometrica - no

  • attivazione con codice - no

  • attivazione con ciondolo a codice - no

  • attivazione con chiave -

  • Attivazione meccanica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006430267

Codice prodotto

CDVPS20MM

Cod. produttore

PS20MM

Produttore

CDV

Attivazione biometrica:

no

attivazione con codice:

no

attivazione con ciondolo a codice:

no

attivazione con chiave:

Attivazione meccanica:

no

Comunicazione tramite wireless:

no

Visualizzazione dello stato di attivazione:

mezzo di comunicazione cablato:

no

Struttura di collegamento:

Connessione con cavo

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

con rilevamento di manomissione:

no

Larghezza:

86 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

32.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

PS20MM Tasca porta badge a 13,56Mhz per il risparmio energetico Ref: A1010000051 Tasca porta badge per il risparmio energetico a 13,56Mhz La PS20MM è una tasca a 13,56Mhz, in grado di leggere la sola frequenza della card, per attivare la corrente elettrica nella stanza il massimi carico è di 6,6Kw, ideale per B & B e Hotel