pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVPS20MI TASCA PORTA BADGE 13,56MHZ LETTURA CODIC - PS20MI

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVPS20MI TASCA PORTA BADGE 13,56MHZ LETTURA CODIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attivazione biometrica - no

  • attivazione con codice - no

  • attivazione con ciondolo a codice - no

  • attivazione con chiave - sì

  • Attivazione meccanica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006049711

Codice prodotto

CDVPS20MI

Cod. produttore

PS20MI

Produttore

CDV

Attivazione biometrica:

no

attivazione con codice:

no

attivazione con ciondolo a codice:

no

attivazione con chiave:

sì

Attivazione meccanica:

no

Comunicazione tramite wireless:

no

Visualizzazione dello stato di attivazione:

sì

mezzo di comunicazione cablato:

no

Struttura di collegamento:

Connessione con cavo

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

con rilevamento di manomissione:

no

Larghezza:

86 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

32.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

PS20MI Tasca intelligente a 13,56Mhz per risparmio energetico Ref: A1010000012 Tasca porta badge intelligente per il risparmio energetico a 13,56Mhz La PS20MI è una tasca intelligente a 13,56Mhz, in grado di leggere la sola card che è stata programmata per quella stanza o luogo, riconoscendo il numero della stanza, la data e ora di inizio e la data e ora di fine. Se dopo il periodo programmato la card viene lasciata inserita il sistema si auto disinserisce spegnendo l’energia nella stanza.