CDVI ITALIA SRL - CDVPROFIL100EINT TASTIERA ACC. INOX RETRO-ILLUM. ELET.INT - PROFIL100EINT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lettore
Stand-alone - sì
Collegabile in rete - no
Allacciamento PC - no
sistema basato su cloud - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071760605
Codice prodotto
CDVPROFIL100EINT
Cod. produttore
PROFIL100EINT
Produttore
CDV
Tipologia:
Lettore
Stand-alone:
sì
Collegabile in rete:
no
Allacciamento PC:
no
sistema basato su cloud:
no
Numero max. di porte:
1
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
numero max. di partecipanti:
100
Metodo di lettura:
Code
processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):
no
processo di lettura nastro magnetico:
no
processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):
no
metodo di lettura EM (125 kHz):
no
processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):
no
metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):
no
metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):
no
Uscita segnale:
Cicalino
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
A parete
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
12...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
12...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
12...24 V
Assorbimento di potenza:
80 W
Power over Ethernet:
Senza
Temperatura d'esercizio:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK10
Colore:
Argento
Materiale:
Altro
Larghezza:
43 mm
Altezza:
165 mm
Profondità:
27 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no