pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVLM150CRTT MANIGLIA ELET. TT MIFARE - LM150CRTT

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVLM150CRTT MANIGLIA ELET. TT MIFARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente assorbita - 300 mA

  • Numero max. di porte - 1

  • Allineabile - no

  • Comando tramite software - no

  • Memoria di eventi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005230288

Codice prodotto

CDVLM150CRTT

Cod. produttore

LM150CRTT

Produttore

CDV

Corrente assorbita:

300 mA

Numero max. di porte:

1

Allineabile:

no

Comando tramite software:

no

Memoria di eventi:

Numero di relè:

1

Con radioricevitore:

no

Con memoria di backup (innestabile a dispositivo portatile):

Con pulsanti di controllo/programmazione:

Con display:

no

Adatto per disabili:

numero max. di codici della tastiera:

0

numero max. di codici telefonici:

0

Modo di funzionamento:

Indipendente, autonomo

Con lettore di schede integrato:

protezione anticopia per le chiavi elettroniche:

no

Funzionamento tramite app:

no

Programmazione esterna:

funzionamento con chiave master:

funzione anti-passback:

no

Metodo di lettura:

MIFARE (13.56 MHz)

Trasmissione:

Altro

Bus di comunicazione:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP30

LM150CRTT MANIGLIA ELETTRONICA IN ACCIAIO INOX STANDARD EUROPEO MIFARE WIFI DA APP Ref.: LM150CRTT