pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVLDX02 SERRATURA ELETTRONICA PER ARMADIETTO - LDX02

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVLDX02 SERRATURA ELETTRONICA PER ARMADIETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Numero max. di porte - 1

  • Metodo di lettura - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • sistema basato su cloud - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004407353

Codice prodotto

CDVLDX02

Cod. produttore

LDX02

Produttore

CDV

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero max. di porte:

1

Metodo di lettura:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

sistema basato su cloud:

no

Stand-alone:

Tensione d'esercizio in DC:

12...12 V

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Altro

processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):

no

Colore:

Grigio

processo di lettura nastro magnetico:

no

processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):

no

Materiale:

Metallo

metodo di lettura EM (125 kHz):

no

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):

no

metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):

no

Tipologia:

Altro

metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):

no

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

80 mm

Altezza:

59 mm

Profondità:

13 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

2000 W

LDX02 SERRATURA ELETTROMECCANICA PER ARMADIETTI Ref.: FAR10000006