CDVI ITALIA SRL - CDVKPROX LETT. MF DESFIRE EV1/EV2/EV3+125 KHZ+ BT - KPROX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071688503
Codice prodotto
CDVKPROX
Cod. produttore
KPROX
Produttore
CDV
Lettore MIFARE DESFire EV2/EV3, Bluetooth e Prossimita a 125Khz Questo elegante lettore KPROX e predisposto per l?uso con le credenziali MIFARE? Classic, MIFARE? DESFire?, Prossimita e Bluetooth. Il KPROX di CDVI e un lettore di tessere a doppia tecnologia ad alta sicurezza che opera a 125 kHz e 13,56 MHz. Elevata sicurezza sia durante la lettura della card e sia durante la lettura Bluetooth. Il protocollo di comunicazione CDVI utilizza l?autenticazione a chiave diversificata per garantire che nessuna clonazione possa essere fatta. Il KPROX offre prestazioni di lettura superiori, tra cui una maggiore resistenza alle temperature estreme, un raggio di lettura esteso, un?azione piu rapida e un involucro piu robusto. Il KPROX e compatibile con la soluzionedi controllo accessi ATRIUM KRYPTO. Il KPROX, in combinazione con la centrale A22K e le credenziali compatibili, forma un sistema di controllo degli accessi semplice e facile da usare e completamente sicuro. Il KROX e compatibile con le credenziali Mobile-PASS Bluetooth.