pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVIEVO-MDR LETTORE USB PER CAR. IMPR. BIOM. MICRO - IEVO-MDR

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVIEVO-MDR LETTORE USB PER CAR. IMPR. BIOM. MICRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lettore

  • Stand-alone - no

  • Collegabile in rete -

  • Allacciamento PC -

  • sistema basato su cloud - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006197870

Codice prodotto

CDVIEVO-MDR

Cod. produttore

IEVO-MDR

Produttore

CDV

Tipologia:

Lettore

Stand-alone:

no

Collegabile in rete:

Allacciamento PC:

sistema basato su cloud:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

numero max. di partecipanti:

50000

Metodo di lettura:

Biometrico

processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):

no

processo di lettura nastro magnetico:

no

processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):

no

metodo di lettura EM (125 kHz):

no

processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):

no

metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):

no

metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):

no

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Altro

Assorbimento di potenza:

500 W

Power over Ethernet:

Senza

Colore:

Nero

Materiale:

Altro

Larghezza:

64 mm

Altezza:

171 mm

Profondità:

121 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

IEVO-MDR IEVO-MDR lettore per caricamento impronte Ref: F0106000033 Lettore biometrico con porta USB per la registrazione e caricamento impronte su PC L’unità di registrazione desktop IEVO-MDR gestiscono il processo di registrazione delle impronte digitali. Utilizzando una connessione USB, le unità si collegano direttamente a un PC, rendendo semplice e veloce la registrazione dei nuovi utenti direttamente sul software di gestione. Inoltre, le unità di registrazione eliminano la necessità di registrare gli utenti tramite lettori attivi o in uso: una soluzione essenziale per un sistema ad alto traffico. Queste unità di registrazione desktop IEVO-MDR possono essere utilizzate insieme alla testina di lettura Ultimate o a una combinazione di testine di lettura Ultimate e Micro.