pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVIEVO-MB10K CENTR. GEST 2 LETT. BIOM. E 10.000 IMPR. - IEVO-MB10K

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVIEVO-MB10K CENTR. GEST 2 LETT. BIOM. E 10.000 IMPR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità di controllo

  • Stand-alone -

  • Collegabile in rete -

  • Allacciamento PC -

  • sistema basato su cloud - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004467784

Codice prodotto

CDVIEVO-MB10K

Cod. produttore

IEVO-MB10K

Produttore

CDV

Tipologia:

Unità di controllo

Stand-alone:

Collegabile in rete:

Allacciamento PC:

sistema basato su cloud:

no

Numero max. di porte:

2

Tipo di interfaccia/connessione:

Sistema bus

numero max. di partecipanti:

10000

Metodo di lettura:

Supporto dati

processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):

no

processo di lettura nastro magnetico:

no

processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):

no

metodo di lettura EM (125 kHz):

no

processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):

no

metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):

no

metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):

no

Uscita segnale:

Altro

Numero di ingressi:

2

Numero di uscite:

2

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...24 V

Assorbimento di potenza:

400 W

Power over Ethernet:

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...60 °C

Materiale:

Altro

Larghezza:

93 mm

Altezza:

128 mm

Profondità:

27 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

IEVO-MB10K IEVO Interfaccia per 2 lettori Biometrici e 10.000 Impronte Ref: F0109000017 Interfaccia e controller per lettori biometrici IEVO La scheda di interfaccia IEVO-MB10K è un potente sistema che gestisce 2 lettori IEVO e tutte le impronte memorizzate. La scheda supporta fino a 2 lettori ( Biometrici con o senza badge ) ed è altamente modulare e adattabile ad ogni ambiente: i componenti possono essere facilmente aggiunti, rimossi o sostituiti se necessario. L’uscita può essere convertita per consentire la trasformazione dell’uscita Wiegand in RS485 o RS422. È disponibile un alimentatore chiuso opzionale che può fornire un’opzione di alimentazione per installazioni remote.