CDVI ITALIA SRL - CDVIEVO-M LETTORE BIOMETRICO MICRO PER INTERNO - IEVO-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia/connessione - Altro
Numero max. di porte - 1
Metodo di lettura - Biometrico
Tipo di montaggio - A parete
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000004467807
Codice prodotto
CDVIEVO-M
Cod. produttore
IEVO-M
Produttore
CDV
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Numero max. di porte:
1
Metodo di lettura:
Biometrico
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di uscite:
1
sistema basato su cloud:
no
Stand-alone:
sì
Collegabile in rete:
sì
Allacciamento PC:
sì
numero max. di partecipanti:
50000
Uscita segnale:
Segnale luminoso
processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):
no
Colore:
Nero
processo di lettura nastro magnetico:
no
processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):
no
Materiale:
Altro
metodo di lettura EM (125 kHz):
no
Temperatura d'esercizio:
0...60 °C
processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):
no
metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):
no
Tipologia:
Lettore
metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):
no
Numero di ingressi:
1
Power over Ethernet:
Senza
Larghezza:
55 mm
Altezza:
155 mm
Profondità:
70 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Assorbimento di potenza:
400 W


