CDVI ITALIA SRL - CDVIEVO-ANC-AR MODULO A 2 RELE - IEVO-ANC-AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia/connessione - Sistema bus
Numero max. di porte - 2
Metodo di lettura - Biometrico
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di uscite - 2
Confezione
1 PZ
EAN
2000004467838
Codice prodotto
CDVIEVO-ANC-AR
Cod. produttore
IEVO-ANC-AR
Produttore
CDV
Tipo di interfaccia/connessione:
Sistema bus
Numero max. di porte:
2
Metodo di lettura:
Biometrico
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di uscite:
2
sistema basato su cloud:
no
Stand-alone:
sì
Collegabile in rete:
sì
Allacciamento PC:
sì
numero max. di partecipanti:
50000
Uscita segnale:
Altro
processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):
no
Colore:
Nero
processo di lettura nastro magnetico:
no
processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):
no
Materiale:
Altro
metodo di lettura EM (125 kHz):
no
processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):
no
metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):
no
Tipologia:
unità di ingresso/uscita
metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):
no
Numero di ingressi:
2
Power over Ethernet:
Senza
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Assorbimento di potenza:
5 W