pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVGALEOW TASTIERA RETRO-ILLUMINATA IN ZAMAK WIEGA - GALEOW

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVGALEOW TASTIERA RETRO-ILLUMINATA IN ZAMAK WIEGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lettore

  • Stand-alone - no

  • Collegabile in rete -

  • Allacciamento PC -

  • Numero max. di porte - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070586053

Codice prodotto

CDVGALEOW

Cod. produttore

GALEOW

Produttore

CDV

Tipologia:

Lettore

Stand-alone:

no

Collegabile in rete:

Allacciamento PC:

Numero max. di porte:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Sistema bus

Metodo di lettura:

Code

Uscita segnale:

Cicalino

Tipo di montaggio:

A parete

Tensione d'esercizio in DC:

12...12 V

Assorbimento di potenza:

100 W

Power over Ethernet:

Senza

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP64

Colore:

Argento

Materiale:

Metallo

Larghezza:

75 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

15 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

GALEOW Tastiera con protocollo Wiegand Ref: F0201000062 Tastiere di controllo accessi antivandalo in Zamak La GALEOW è una tastiera unisce stile e robustezza. L’involucro in Zamak® di alta qualità e la retroilluminazione blue si adattano bene a qualsiasi ambiente. Viti resistenti agli atti vandalici e grado di protezione IP64 fanno sì che GALEOW resista a un uso intensivo e all’installazione all’aperto. Questa versione di GALEOW può essere collegata a sistemi di controllo accessi online tramite connessioni Wiegand a 26 bit o ISO traccia 2.