CDVI ITALIA SRL - CDVGALEOR TASTIERA VIA RADIO 433,92 MHZ - 20 CODIC - GALEOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lettore
Stand-alone - sì
Collegabile in rete - no
Allacciamento PC - no
sistema basato su cloud - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071705835
Codice prodotto
CDVGALEOR
Cod. produttore
GALEOR
Produttore
CDV
Tipologia:
Lettore
Stand-alone:
sì
Collegabile in rete:
no
Allacciamento PC:
no
sistema basato su cloud:
no
Numero max. di porte:
2
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
numero max. di partecipanti:
22
Metodo di lettura:
Altro
processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):
no
processo di lettura nastro magnetico:
no
processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):
no
metodo di lettura EM (125 kHz):
no
processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):
no
metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):
no
metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):
no
Uscita segnale:
Cicalino
Numero di ingressi:
2
Numero di uscite:
2
Tipo di montaggio:
A parete
Assorbimento di potenza:
28 W
Power over Ethernet:
Senza
Temperatura d'esercizio:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP64
Resistenza agli urti:
IK10
Colore:
Grigio
Materiale:
Altro
Larghezza:
75 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
27 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no