CDVI ITALIA SRL - CDVDGM1D CENTRALE AUTONOMA + LETTORE MIFARE? - DGM1D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lettore
Stand-alone - sì
Collegabile in rete - no
Allacciamento PC - no
sistema basato su cloud - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071292854
Codice prodotto
CDVDGM1D
Cod. produttore
DGM1D
Produttore
CDV
Tipologia:
Lettore
Stand-alone:
sì
Collegabile in rete:
no
Allacciamento PC:
no
sistema basato su cloud:
no
Numero max. di porte:
1
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
numero max. di partecipanti:
200
Metodo di lettura:
Supporto dati
processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):
sì
processo di lettura nastro magnetico:
no
processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):
sì
metodo di lettura EM (125 kHz):
no
processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):
no
metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):
no
metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):
no
Uscita segnale:
Cicalino
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
A parete
Tensione d'esercizio in DC:
12...12 V
Assorbimento di potenza:
300 W
Power over Ethernet:
Senza
Colore:
Nero
Materiale:
Altro
Larghezza:
78 mm
Altezza:
57 mm
Profondità:
23 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


