CDVI ITALIA SRL - CDVDGLIWLC LETTORE DI PROSS. A 125KHZ IN ACC. INOX - DGLIWLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lettore
Stand-alone - no
Collegabile in rete - sì
Allacciamento PC - sì
Numero max. di porte - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449070801125
Codice prodotto
CDVDGLIWLC
Cod. produttore
DGLIWLC
Produttore
CDV
Tipologia:
Lettore
Stand-alone:
no
Collegabile in rete:
sì
Allacciamento PC:
sì
Numero max. di porte:
1
Tipo di interfaccia/connessione:
Sistema bus
Metodo di lettura:
Supporto dati
Uscita segnale:
Cicalino
Tipo di montaggio:
A parete
Tensione d'esercizio in DC:
12...12 V
Assorbimento di potenza:
100 W
Power over Ethernet:
Senza
Temperatura d'esercizio:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP53
Colore:
Argento
Materiale:
Metallo
Larghezza:
98 mm
Altezza:
77 mm
Profondità:
20 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


