CDVI ITALIA SRL - CDVDGLIFWLC LETTORE DI PROSS.A 125KHZ SLIM IN ACC. I - DGLIFWLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lettore
Stand-alone - no
Collegabile in rete - sì
Allacciamento PC - sì
sistema basato su cloud - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449076635502
Codice prodotto
CDVDGLIFWLC
Cod. produttore
DGLIFWLC
Produttore
CDV
Tipologia:
Lettore
Stand-alone:
no
Collegabile in rete:
sì
Allacciamento PC:
sì
sistema basato su cloud:
no
Numero max. di porte:
1
Tipo di interfaccia/connessione:
Sistema bus
numero max. di partecipanti:
10000
Metodo di lettura:
Supporto dati
processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):
no
processo di lettura nastro magnetico:
no
processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):
no
metodo di lettura EM (125 kHz):
no
processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):
no
metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):
no
metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):
no
Uscita segnale:
Cicalino
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
A parete
Tensione d'esercizio in DC:
12...12 V
Assorbimento di potenza:
100 W
Power over Ethernet:
Senza
Temperatura d'esercizio:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP53
Colore:
Argento
Materiale:
Metallo
Larghezza:
35 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
22 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no