pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVDG1 TAST.IN POLICARBONATO DIGICODE? - 2 RELE - DG1

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVDG1 TAST.IN POLICARBONATO DIGICODE? - 2 RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lettore

  • Stand-alone -

  • Collegabile in rete - no

  • Allacciamento PC - no

  • sistema basato su cloud - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071760780

Codice prodotto

CDVDG1

Cod. produttore

DG1

Produttore

CDV

Tipologia:

Lettore

Stand-alone:

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

sistema basato su cloud:

no

Numero max. di porte:

2

numero max. di partecipanti:

500

Metodo di lettura:

Code

processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):

no

processo di lettura nastro magnetico:

no

processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):

no

metodo di lettura EM (125 kHz):

no

processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):

no

metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):

no

metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):

no

Uscita segnale:

Cicalino

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...12 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...12 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...12 V

Assorbimento di potenza:

125 W

Power over Ethernet:

Senza

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP53

Colore:

Nero

Materiale:

Altro

Larghezza:

86 mm

Altezza:

137 mm

Profondità:

28 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

DG1 Tastiera antivandalo in policarbonato con elettronica integrata Ref: F0204000010 Tastiera antivandalo in policarbonato di controllo accessi DG1 Tastiera antivandalo in policarbonato con elettronica integrata con gestione fino a 500 codici utenti e 1 varco