pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVCDV024 MOD. CONTR. VARCO DA CELL. SIM CARD DATI - CDV024

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVCDV024 MOD. CONTR. VARCO DA CELL. SIM CARD DATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - unità di ingresso/uscita

  • Stand-alone - no

  • Collegabile in rete -

  • Allacciamento PC -

  • sistema basato su cloud - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002588795

Codice prodotto

CDVCDV024

Cod. produttore

CDV024

Produttore

CDV

Tipologia:

unità di ingresso/uscita

Stand-alone:

no

Collegabile in rete:

Allacciamento PC:

sistema basato su cloud:

no

Numero max. di porte:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

2G (GSM)

numero max. di partecipanti:

200

Metodo di lettura:

Altro

processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):

no

processo di lettura nastro magnetico:

no

processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):

no

metodo di lettura EM (125 kHz):

no

processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):

no

metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):

no

metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):

no

Uscita segnale:

Cicalino

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...240 V

Assorbimento di potenza:

3 W

Power over Ethernet:

Senza

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Grigio

Materiale:

Altro

Larghezza:

82 mm

Altezza:

27 mm

Profondità:

76 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

CDV024 MODULO PER CONTROLLO ED APERTURA VARCO DA REMOTO CON CELLULARE ( NECESSITA DI SIM CARD DATI Ref.: CDV024