pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVCDL250 TASTIERA A COMBINAZIONE MECCANICA 1 CODI - CDL250

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVCDL250 TASTIERA A COMBINAZIONE MECCANICA 1 CODI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di porte - 1

  • Metodo di lettura - Code

  • Tipo di montaggio - A parete/incassato

  • Numero di uscite - 1

  • sistema basato su cloud - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004573256

Codice prodotto

CDVCDL250

Cod. produttore

CDL250

Produttore

CDV

Numero max. di porte:

1

Metodo di lettura:

Code

Tipo di montaggio:

A parete/incassato

Numero di uscite:

1

sistema basato su cloud:

no

Stand-alone:

sì

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Senza

processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):

no

Colore:

Argento

processo di lettura nastro magnetico:

no

processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):

no

Materiale:

Metallo

metodo di lettura EM (125 kHz):

no

processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):

no

metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):

no

Tipologia:

Lettore

metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):

no

Numero di ingressi:

1

Power over Ethernet:

Senza

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Resistenza agli urti:

IK00

CDL250 TASTIERA A COMBINAZIONE MECCANICA (1 CODICE) Ref.: FCD80000001