pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVCAA480ATR MODULO ASCENSORE 16 PIANI IN CUST. METAL - CAA480ATR

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVCAA480ATR MODULO ASCENSORE 16 PIANI IN CUST. METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Stand-alone - no

  • Collegabile in rete -

  • Allacciamento PC -

  • Numero max. di porte - 64

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024134476

Codice prodotto

CDVCAA480ATR

Cod. produttore

CAA480ATR

Produttore

CDV

Tipologia:

Altro

Stand-alone:

no

Collegabile in rete:

Allacciamento PC:

Numero max. di porte:

64

Tipo di interfaccia/connessione:

Sistema bus

Metodo di lettura:

Supporto dati

Uscita segnale:

Cicalino

Tipo di montaggio:

Incassato

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

16...40 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

16...40 V

Assorbimento di potenza:

3 W

Power over Ethernet:

Senza

Temperatura d'esercizio:

5...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Altro

Materiale:

Metallo

Larghezza:

340 mm

Altezza:

420 mm

Profondità:

100 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gestione Ascensori CAA480ATR Sistema Controllo Accessi ATRIUM® Il modulo Gestione Ascensori collegato alla centrale A22 via E-Bus è in grado di controllare fino a 16 piani ascensore. Quando il badge abilitato viene letto il sistema di Controllo AccessiATRIUM attiva il relè del piano, permettendo all’utente di selezionare il piano desiderato. Se più utenti si trovano all’interno dell’ascensore ognuno di loro dovrà leggere il proprio badge per selezionare il piano abilitato. Caratteristiche Tecniche – Dimensione Custodia (L x W x D): 400 x 337 x 105mm. – Dimensione scheda PCB (L x W): 140 x 80mm. – 16 relè di attivazione piani e 1 input da centrale Antincendio. – Controllo fino a 64 piani e 2 cabine ascensori. – Modulo report ascensori: CAA482P. – Collegamento a Centrale A22 via E-Bus. – Programmazione individuale dei piani. – Batteria di back-up con corrente di ricarica selezionabile. – Supervisione completa (tamper, batteria e mancanza AC) – comprensivo di segnalazione LEDs. – Tamper e Antincendio: 1. – Uscite Relè: 16 relè rated at 20A/16V dc, NC/NO. – Alimentazione: trasformatore, 16V ac, 40VA, 50/60 Hz. – Assorbimento: 2.5A max.