CDVI ITALIA SRL - CDVCAA470ATR MOD. ESPANSIONE 2 LETTORI IN CUST. METAL - CAA470ATR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stand-alone - no
Collegabile in rete - sì
Allacciamento PC - sì
Tipo di interfaccia/connessione - Sistema bus
Metodo di lettura - Supporto dati
Confezione
1 PZ
EAN
2000000034379
Codice prodotto
CDVCAA470ATR
Cod. produttore
CAA470ATR
Produttore
CDV
Stand-alone:
no
Collegabile in rete:
sì
Allacciamento PC:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Sistema bus
Metodo di lettura:
Supporto dati
Uscita segnale:
Cicalino
Tipo di montaggio:
Incassato
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
16...40 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
16...40 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Assorbimento di potenza:
2500 W
Temperatura d'esercizio:
5...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore:
Bianco
Materiale:
Metallo
Larghezza:
285 mm
Altezza:
295 mm
Profondità:
78 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no