CDVI ITALIA SRL - CDVCAA460P MODULO ESPANSIONE A 7 RELE IN CUST.META - CAA460P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stand-alone - no
Collegabile in rete - sì
Allacciamento PC - sì
Tipo di interfaccia/connessione - Sistema bus
Metodo di lettura - Supporto dati
Confezione
1 PZ
EAN
2000004289379
Codice prodotto
CDVCAA460P
Cod. produttore
CAA460P
Produttore
CDV
Stand-alone:
no
Collegabile in rete:
sì
Allacciamento PC:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Sistema bus
Metodo di lettura:
Supporto dati
Uscita segnale:
Cicalino
Tipo di montaggio:
Incassato
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
12...12 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
12...12 V
Tensione d'esercizio in DC:
12...12 V
Assorbimento di potenza:
400 W
Temperatura d'esercizio:
5...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Metallo
Larghezza:
210 mm
Altezza:
285 mm
Profondità:
90 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


