pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVBVEV2DESFIRE BADGE ISO-MIFARE? 13,56 MHZ, DESFIRE EV2 - BVEV2DESFIRE

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVBVEV2DESFIRE BADGE ISO-MIFARE? 13,56 MHZ, DESFIRE EV2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di supporto dati - Scheda

  • Senza contatto - sì

  • Larghezza - 84 mm

  • Altezza - 54 mm

  • processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz) - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003605705

Codice prodotto

CDVBVEV2DESFIRE

Cod. produttore

BVEV2DESFIRE

Produttore

CDV

Tipo di supporto dati:

Scheda

Senza contatto:

sì

Larghezza:

84 mm

Altezza:

54 mm

processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):

sì

processo di lettura nastro magnetico:

no

processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):

sì

processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):

no

BVEV2DESFIRE Card MIFARE® DESFire® EV2 E' una credenziale di accesso con tessera dotata del protocollo di comunicazione MIFARE® DESFire® EV2. Il protocollo MIFARE® DESFire® beneficia della crittografia AES, rendendolo adatto a sistemi che richiedono la protezione di identità e dati personali, come il controllo degli accessi ad alta sicurezza. Realizzata in PVC, questa tessera è stampabile ISO, il che la rende facile da personalizzare per ciascun utente.