pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVAMC25 LIC. 25 SMARTPHONE SOLO PER KRYPTO, A22 - AMC25

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVAMC25 LIC. 25 SMARTPHONE SOLO PER KRYPTO, A22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

  • Numero max. di porte - 2

  • Metodo di lettura - Supporto dati

  • sistema basato su cloud - no

  • Stand-alone - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001576830

Codice prodotto

CDVAMC25

Cod. produttore

AMC25

Produttore

CDV

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero max. di porte:

2

Metodo di lettura:

Supporto dati

sistema basato su cloud:

no

Stand-alone:

no

Collegabile in rete:

Allacciamento PC:

numero max. di partecipanti:

25

processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):

no

Colore:

Bianco

processo di lettura nastro magnetico:

no

processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):

no

Materiale:

Plastica

metodo di lettura EM (125 kHz):

no

processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):

no

metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):

no

Tipologia:

Altro

metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

AMC25 Licenza per la gestione fino a 25 Smartphone solo per A22K Ref: F0108000047 Bluetooth per il controllo accessi Mobile-PASS combina semplicità e solida sicurezza, consentendo agli utenti autorizzati di aprire le porte con il proprio smartphoneo altro dispositivo intelligente. Utilizza cinque metodi diversi per attivare lo sblocco della porta, Mobile-PASS è una soluzione comoda e intelligente di accesso utilizzando la tecnologia Bluetooth. Mobile-PASS è compatibile con il controller ad alta sicurezza ATRIUM A22K e i lettori della serie K (inclusi K2/K4/K2I/K5). Già dotato di tecnologia di crittografia end-to-end di livello militare, il sistema aggiunge la flessibilità delle credenziali dello smartphone con i suoi numerosi vantaggi in termini di sicurezza.