CDVI ITALIA SRL - CDVAM200TTM SERR PER ARMADIETTI + LETTORE + TASTIERA - AM200TTM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lettore
Stand-alone - sì
Collegabile in rete - sì
Allacciamento PC - sì
sistema basato su cloud - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000006428974
Codice prodotto
CDVAM200TTM
Cod. produttore
AM200TTM
Produttore
CDV
Tipologia:
Lettore
Stand-alone:
sì
Collegabile in rete:
sì
Allacciamento PC:
sì
sistema basato su cloud:
no
Numero max. di porte:
1
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Metodo di lettura:
Supporto dati e codice
processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):
sì
processo di lettura nastro magnetico:
no
processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):
sì
metodo di lettura EM (125 kHz):
no
processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):
sì
metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):
sì
metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):
sì
Uscita segnale:
Cicalino
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
A parete
Assorbimento di potenza:
300 W
Power over Ethernet:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Colore:
Nero
Materiale:
Metallo
Larghezza:
58 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
16 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no