pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVAM01CR SERRATURA CON LETTORE 125 KHZ - CROMO - AM01CR

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVAM01CR SERRATURA CON LETTORE 125 KHZ - CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lettore

  • Stand-alone -

  • Collegabile in rete - no

  • Allacciamento PC - no

  • sistema basato su cloud - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075028596

Codice prodotto

CDVAM01CR

Cod. produttore

AM01CR

Produttore

CDV

Tipologia:

Lettore

Stand-alone:

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

sistema basato su cloud:

no

Numero max. di porte:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Metodo di lettura:

Supporto dati

processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):

no

processo di lettura nastro magnetico:

no

processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):

no

metodo di lettura EM (125 kHz):

processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):

no

metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):

no

metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):

no

Uscita segnale:

Cicalino

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Power over Ethernet:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Colore:

Grigio

Materiale:

Metallo

Larghezza:

50 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

18 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

AM01CR LETTORE DI PROSSIMITA' 125 KHZ INCLUSIVO DI SERRATURA ELETTRONICA A BATTERIA PER ARMADIETTI - COLORE CROMO Ref. A1010000008