pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVAFPLAN MOD. MAPPE GRAFICHE CONTR. E STATO VARCH - AFPLAN

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVAFPLAN MOD. MAPPE GRAFICHE CONTR. E STATO VARCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Stand-alone -

  • Collegabile in rete -

  • Allacciamento PC -

  • sistema basato su cloud - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000288789

Codice prodotto

CDVAFPLAN

Cod. produttore

AFPLAN

Produttore

CDV

Tipologia:

Altro

Stand-alone:

Collegabile in rete:

Allacciamento PC:

sistema basato su cloud:

no

Numero max. di porte:

500

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

numero max. di partecipanti:

10000

Metodo di lettura:

Supporto dati

processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):

no

processo di lettura nastro magnetico:

no

processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):

no

metodo di lettura EM (125 kHz):

no

processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):

no

metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):

no

metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):

no

Uscita segnale:

Grafico

Numero di ingressi:

6

Numero di uscite:

4

Tipo di montaggio:

Altro

Power over Ethernet:

Senza

Resistenza agli urti:

Altro

Colore:

Altro

Materiale:

Plastica

Larghezza:

110 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

2 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

AFPLAN Modulo di gestione mappe grafiche solo per A22K Ref: F0111000226 Il modulo Mappe Grafiche è un’estensione semplice e intuitiva del server web ATRIUM. Carica le tue planimetrie in formato JPEG o PNG e potrai visualizzare e controllare lo statodelle porte in tempo reale. Blocca o sblocca immediatamente le porte da qualsiasi browser web su qualsiasi dispositivo. Tieni presente che questo modulo è compatibile solo con la centrale A22K.