pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVA22KEC C.LE WEB SERVER TCP/IP 220VAC+ATR. E ASC - A22KEC

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVA22KEC C.LE WEB SERVER TCP/IP 220VAC+ATR. E ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità di controllo

  • Stand-alone -

  • Collegabile in rete -

  • Allacciamento PC -

  • sistema basato su cloud - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000277721

Codice prodotto

CDVA22KEC

Cod. produttore

A22KEC

Produttore

CDV

Tipologia:

Unità di controllo

Stand-alone:

Collegabile in rete:

Allacciamento PC:

sistema basato su cloud:

no

Numero max. di porte:

2

Tipo di interfaccia/connessione:

Ethernet

numero max. di partecipanti:

10000

Metodo di lettura:

Supporto dati, biometrico e codice

processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):

processo di lettura nastro magnetico:

no

processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):

metodo di lettura EM (125 kHz):

processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):

metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):

metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Numero di ingressi:

6

Numero di uscite:

4

Tipo di montaggio:

A parete

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

120...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

120...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Assorbimento di potenza:

750 W

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Temperatura d'esercizio:

-20...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Colore:

Bianco

Materiale:

Metallo

Larghezza:

310 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

90 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

A22KEC CENTRALE WEB SERVER IBRIDA, GESTIONE FINO A 2 VARCHI E 4 LETTORI (ENTRATA/USCITA) CON PROTOCOLLO WIEGAND O RS485, ALIMENTAZIONE 220V. INCLUSIVO DI FIRMWARE PER CONTROLLO ASCENSORE CON MODULO CAA480ANB O CAA480ATR. INCLUSIVA SOFTWARE GESTIONALE ATRIUM