pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF505/01R SVOLGITORE MATASSE CON 2 STAFFE D.450-RU - 505/01R

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Telaio rullatura

  • Tipo di montaggio - Indipendente

  • Materiale - Acciaio

  • Scomponibile -

  • Con maniglia per trasporto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818012521

Codice prodotto

CNF505/01R

Cod. produttore

505/01R

Produttore

CNF

Tipologia:

Telaio rullatura

Tipo di montaggio:

Indipendente

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

Con maniglia per trasporto:

no

Diametro max. tamburo per cavi:

450 mm

Larghezza max. tamburo per cavi:

450 mm

Regolabile in larghezza:

no

Capacità di portata:

70 kg

Peso:

5 kg

Svolgitore compatto per matasse e bobine Ø 450mm con due staffe per il riavvolgimento e/o svolgimento di cavi. Dotato di ruote. Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica