pagina iniziale

CAME SPA - CMC846LA-0050 APF22 SIRENA DA INTERNO - 846LA-0050

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC846LA-0050 APF22 SIRENA DA INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456062338

Codice prodotto

CMC846LA-0050

Cod. produttore

846LA-0050

Produttore

CMC

Grado di protezione (IP):

IP30

Sirena per interni da parete. Contenitore in ABS. Potenza acustica 114 dB a 1 m. Assorbimento 200 mA. Grado di protezione IP30. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +55 °C. Dimensioni 160 x 110 x 50 mm. Colore Bianco.