CAME SPA - CMC846EF-0070 CIO22 CONTATTO MAGNETICO - 846EF-0070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8050456065261
Codice prodotto
CMC846EF-0070
Cod. produttore
846EF-0070
Produttore
CMC
Contatto magnetico da incasso. Contenitore in ottone con corpo liscio. Connessione al contatto NC tramite 2 fili di lunghezza 30cm. Distanza di funzionamento 12 mm. Temperatura di funzionamento -40 ÷ +125 °C Dimensioni: contatto REED 22 x 7,5 mm; magnete: 22 x 7,5 mm; diametro di fissaggio 8 mm.