pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MB-0090 FST23DLC MOTORE ARTICOL 24V 2,3M C300 CB - 801MB-0090

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MB-0090 FST23DLC MOTORE ARTICOL 24V 2,3M C300 CB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456067456

Codice prodotto

CMC801MB-0090

Cod. produttore

801MB-0090

Produttore

CMC

Tensione del motore:

24 V

FST23DLC - Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 300 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.