pagina iniziale

CAME SPA - CMC001U7090 KIT PISTONE ATI 3M 230V IRR - 001U7090

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001U7090 KIT PISTONE ATI 3M 230V IRR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Larghezza max. del battente - 3000 mm

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

  • Frequenza del radioricevitore - 433.92 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456021816

Codice prodotto

CMC001U7090

Cod. produttore

001U7090

Produttore

CMC

Tipologia:

A 2 battenti

Larghezza max. del battente:

3000 mm

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Frequenza del radioricevitore:

433.92 MHz

Con trasmettitore manuale:

Con comando del motore:

Con ferramenta per palo:

Con ferramenta per battente:

no

Con radioricevitore:

Cancelli a 2 ante battenti max. 3 m per anta Peso max. anta 400 kg