pagina iniziale

CAME SPA - CMC001FROG-MD SUPERFROG MOTORE INTERRATO 400V 8M DX-TP - 001FROG-MD

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001FROG-MD SUPERFROG MOTORE INTERRATO 400V 8M DX-TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, solo destra

  • Larghezza max. del battente - 8000 mm

  • Peso max. del battente - 600 kg

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456009364

Codice prodotto

CMC001FROG-MD

Cod. produttore

001FROG-MD

Produttore

CMC

Tipologia:

A 1 battente, solo destra

Larghezza max. del battente:

8000 mm

Peso max. del battente:

600 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

400 V

Fine corsa:

Interruttore di fine corsa interno

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

no

Motoriduttore interrato destro 230 - 400 V irreversibile per cancelli a battente con ante fino a 8 m e 600 kg di peso.