pagina iniziale

CAME SPA - CMC001FROG-A24E FROG MOTORE INTERRATO 24V 3,5M ENC - 001FROG-A24E

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001FROG-A24E FROG MOTORE INTERRATO 24V 3,5M ENC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 3500 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Peso max. del battente - 400 kg

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456009173

Codice prodotto

CMC001FROG-A24E

Cod. produttore

001FROG-A24E

Produttore

CMC

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

3500 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Peso max. del battente:

400 kg

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

no

Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.

Un prodotto CAME SPA

Scopri la serie CAME SPA