pagina iniziale

CAME SPA - CMC001FE4024 FERNI MOTORE ARTICOLATO 24V 4M ENC-IRR - 001FE4024

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001FE4024 FERNI MOTORE ARTICOLATO 24V 4M ENC-IRR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 4000 mm

  • Peso max. del battente - 400 kg

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456009067

Codice prodotto

CMC001FE4024

Cod. produttore

001FE4024

Produttore

CMC

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

4000 mm

Peso max. del battente:

400 kg

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

Con ferramenta per battente:

no

Motoriduttore 24 V irreversibile completo di braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.