pagina iniziale

CAME SPA - CMC001FA7024CB FAST70 MOTORE ARTICOL 24V 2,3M ENC-CB - 001FA7024CB

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001FA7024CB FAST70 MOTORE ARTICOL 24V 2,3M ENC-CB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456058164

Codice prodotto

CMC001FA7024CB

Cod. produttore

001FA7024CB

Produttore

CMC

Tensione del motore:

24 V

Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.