pagina iniziale

CAME SPA - CMC001FA70230 FAST70 MOTORE ARTICOLATO 230V 2,3M IR - 001FA70230

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001FA70230 FAST70 MOTORE ARTICOLATO 230V 2,3M IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456058140

Codice prodotto

CMC001FA70230

Cod. produttore

001FA70230

Produttore

CMC

Tensione del motore:

230 V

Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.