pagina iniziale

CAME SPA - CMC001AX402306 AXO MOTORE PISTONE 230V 4M ENC - 001AX402306

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001AX402306 AXO MOTORE PISTONE 230V 4M ENC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 4000 mm

  • Peso max. del battente - 300 kg

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456004680

Codice prodotto

CMC001AX402306

Cod. produttore

001AX402306

Produttore

CMC

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

4000 mm

Peso max. del battente:

300 kg

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

Motoriduttore 230 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 4 m e 300 kg di peso.