pagina iniziale

CAME SPA - CMC001AX302304 AXO MOTORE PISTONE 230V 3M ENC - 001AX302304

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001AX302304 AXO MOTORE PISTONE 230V 3M ENC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 3000 mm

  • Peso max. del battente - 500 kg

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456004642

Codice prodotto

CMC001AX302304

Cod. produttore

001AX302304

Produttore

CMC

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

3000 mm

Peso max. del battente:

500 kg

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

Motoriduttore 230 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.