pagina iniziale

CAME SPA - CMC001A5006 ATI MOTORE BATTENTE 230V 5M LENTO - 001A5006

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001A5006 ATI MOTORE BATTENTE 230V 5M LENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 5000 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Peso max. del battente - 400 kg

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456004178

Codice prodotto

CMC001A5006

Cod. produttore

001A5006

Produttore

CMC

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

5000 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Peso max. del battente:

400 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

Motoriduttore irreversibile per cancelli a battente fino a 5 m per anta, con micro di finecorsa di apertura.

Un prodotto CAME SPA

Scopri la serie CAME SPA