pagina iniziale

CAME SPA - CMC001A3024N ATI MOTORE BATTENTE 24V 3M 2MS - 001A3024N

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001A3024N ATI MOTORE BATTENTE 24V 3M 2MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 3000 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Peso max. del battente - 400 kg

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456003997

Codice prodotto

CMC001A3024N

Cod. produttore

001A3024N

Produttore

CMC

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

3000 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Peso max. del battente:

400 kg

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

Motoriduttore 24 V irreversibile per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.

Un prodotto CAME SPA

Scopri la serie CAME SPA