CAME SPA - CMC001A1824 AMICO MOTORE PISTONE 24V 1,8M ENC - 001A1824

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra
Larghezza max. del battente - 1800 mm
Principio di azionamento - Elettromeccanico
Peso max. del battente - 200 kg
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8050456003874
Codice prodotto
CMC001A1824
Cod. produttore
001A1824
Produttore
CMC
Tipologia:
A 1 battente, sinistra e destra
Larghezza max. del battente:
1800 mm
Principio di azionamento:
Elettromeccanico
Peso max. del battente:
200 kg
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con comando del motore:
no
Con ferramenta per palo:
no
Con ferramenta per battente:
sì
Un prodotto CAME SPA
Scopri la serie CAME SPA