pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXISD15FM ISD15FM MODULO SUB-D 15 P. FEMM+MASCH. - XISD15FM

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXISD15FM ISD15FM MODULO SUB-D 15 P. FEMM+MASCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 15

  • Tensione nominale - 60 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - D-Sub

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963233248

Codice prodotto

CBRXISD15FM

Cod. produttore

XISD15FM

Produttore

CBR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

15

Tensione nominale:

60 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

D-Sub

Corrente nominale:

2 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

66 mm

Larghezza:

47 mm

Altezza:

93 mm

interfaccia con connettore sub-d femmina + maschio a 15 poli, senza segnalazione luminosa