pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXIF40PMS IF40PMS MODULO FLAT 40 POLI - XIF40PMS

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXIF40PMS IF40PMS MODULO FLAT 40 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Numero di poli - 40

  • Tensione nominale - 24 V

  • Corrente nominale - 0.75 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963233163

Codice prodotto

CBRXIF40PMS

Cod. produttore

XIF40PMS

Produttore

CBR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Numero di poli:

40

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale:

0.75 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

66 mm

Larghezza:

122 mm

Altezza:

93 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Interfaccia passiva serie IF. Questo tipo di moduli permettono il trasferimento ai morsetti di segnali provenienti su cavo flat mediante l'impiego di connettori IDC (a perforazione di isolante). Senza Led. Montabile su guida G32 e TH35