pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXIF40PML IF40PML MODULO FLAT 40 POLI CON LED - XIF40PML

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXIF40PML IF40PML MODULO FLAT 40 POLI CON LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 40

  • Tensione nominale - 24 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Corrente nominale - 0.75 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963233156

Codice prodotto

CBRXIF40PML

Cod. produttore

XIF40PML

Produttore

CBR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

40

Tensione nominale:

24 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Corrente nominale:

0.75 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

66 mm

Larghezza:

122 mm

Altezza:

93 mm

Interfaccia passiva serie IF. Questo tipo di moduli permettono il trasferimento ai morsetti di segnali provenienti su cavo flat mediante l'impiego di connettori IDC (a perforazione di isolante). I LED di segnalazione sono predisposti per una tensione nominale di 24 VDC e comune negativo. Montabile su guida G32 e TH35