pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXIF20PMS IF20PMS MODULO FLAT 20 POLI - XIF20PMS

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXIF20PMS IF20PMS MODULO FLAT 20 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 24 V

  • Corrente nominale - 0.75 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963233101

Codice prodotto

CBRXIF20PMS

Cod. produttore

XIF20PMS

Produttore

CBR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale:

0.75 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

66 mm

Larghezza:

70 mm

Altezza:

93 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Interfaccia passiva serie IF. Questo tipo di moduli permettono il trasferimento ai morsetti di segnali provenienti su cavo flat mediante l'impiego di connettori IDC (a perforazione di isolante). Senza Led. Montabile su guida G32 e TH35.