pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCPD37M CPD37M MODULO SUB-D 37 P. MASCH. SLIM - XCPD37M

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCPD37M CPD37M MODULO SUB-D 37 P. MASCH. SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - D-Sub

  • Numero di poli - 37

  • Tensione nominale - 60 V

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963018135

Codice prodotto

CBRXCPD37M

Cod. produttore

XCPD37M

Produttore

CBR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

D-Sub

Numero di poli:

37

Tensione nominale:

60 V

Corrente nominale:

2 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

80 mm

Larghezza:

77 mm

Altezza:

93 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

interfaccia con connettore sub-d maschio a 37 poli, senza segnalazione luminosa