CABUR SRL - CBRXCPD37F CPD37F MODULO SUB-D 37 P. FEMM SLIM - XCPD37F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Numero di poli - 37
Tensione nominale - 60 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - D-Sub
Corrente nominale - 2 A
Confezione
2 PZ
EAN
8017963018104
Codice prodotto
CBRXCPD37F
Cod. produttore
XCPD37F
Produttore
CBR
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Numero di poli:
37
Tensione nominale:
60 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
D-Sub
Corrente nominale:
2 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
80 mm
Larghezza:
77 mm
Altezza:
93 mm


