pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCPC64M CPC64M MODULO FLAT 64 POLI SLIM - XCPC64M

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCPC64M CPC64M MODULO FLAT 64 POLI SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto

  • Numero di poli - 64

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 0.75 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963018081

Codice prodotto

CBRXCPC64M

Cod. produttore

XCPC64M

Produttore

CBR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Connettore piatto

Numero di poli:

64

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

0.75 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

80 mm

Larghezza:

117 mm

Altezza:

93 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Interfaccia Passiva, serie CPC. I moduli consentono di trasferire ai morsetti i segnali provenienti su cavo flat mediante l' impiego di connettori IDC ( a perforazione di isolante). Tensione applicabile : 0…50 Vac / 0…75 Vdc. Montabile su guida G32 e TH35.